やかん 取っ手のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
146件の「やかん 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木取っ手」、「樹脂取手」、「取っ手」などの商品も取り扱っております。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品 ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体) ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ) ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手) フェノール樹脂 材質(つまみ) フェノール樹脂 底面の厚さ(mm) 0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金 寸法(mm) 外径45×25 質量(g) 16
1個
399 税込439
翌々日出荷

材質 フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g) 7 取付ネジ径 6mm 寸法(外径×高さ)(mm) 36×24
1個
109 税込120
当日出荷

軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質 本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類 ケトル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品 ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質 アルミ 表面処理 外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 使用温度(℃) max110 min-20 取付部 めねじ 色(本体) 黒色 材質(取付部) 黄銅C3604B
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質 シリコン 寸法(縦×横)(mm) 154×49
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA948B-11 材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 寸法H(mm) 14 寸法D(Φmm) 17 寸法d(Φmm) 10 取付部 めねじ ねじの呼び M5 材質(取付部) 黄銅
1個
360 税込396
当日出荷

ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 26×33×33 付属品 専用ねじ 材質(本体) 天然木 質量(g) 13 材質(ねじ部) アルミ・アエン アズワン品番 64-4071-61 取付穴径(mm) 約6
1個
199 税込219
当日出荷